Movimentazione
Ruote
Ruota girevole a doppio bloccaggio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ruota girevole a doppio bloccaggio
- Tipo Acciaio - poliammide
-
Carico fino a 600kg
-
Securizzata Sì
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Rotella industriale fino a 600kg
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
12,62 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+30
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
B
H
L
M
ØT
Carico ammissibile (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RPC80/PL/PDB
80
32
109
110x85
80x60
8
250
12,62 €
2
RPC100/PL/PDB
100
32
126
110x85
80x60
8
300
13,55 €
2
RPC125/PL/PDB
125
36
154
110x85
80x60
8
350
18,79 €
2
RPC150/PL/PDB
150
37
182
110x85
80x60
8
400
28,24 €
1
RPC160/PL/PDB
160
40
196
135x110
105x80
11
500
40,17 €
1
RPC200/PL/PDB
200
50
241
135x110
105x80
11
600
45,95 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota
Materiale: Poliammide
Carico: Carico fino a 600kg
Ruota girevole a doppio bloccaggio
Tipo: Inox - poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: Sì
Ruota girevole a doppio bloccaggio
Tipo: Acciaio - gomma grigia
Carico: fino a 110kg
Securizzata: Sì
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
| RPC80/PL/PDB| RPC100/PL/PDB| RPC125/PL/PDB| RPC150/PL/PDB| RPC160/PL/PDB| RPC200/PL/PDB
RPC
/pdf/frPDFauto/RPCpl.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf