MENU
IT
Gruppo HPC
Gruppo HPC
0
Il mio carrello
Il mio account
Contatti
Sei un
PRIVATO
? clicca qui
×
Sei un PRIVATO?
il sito ctmeca.com è riservato alle società.
Clicca qui per essere reindirizzato verso hpceurope.com
e dove potrai ordinare i nostri prodotti
10000000
10000000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Movimentazione
Ruote
Ruota fissa con piastra
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ruota fissa con piastra
- Tipo Acciaio - Poliammide
-
Carico fino a 600kg
-
Securizzata No
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Rotella industriale fino a 600kg
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
8,06 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+30
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
B
H
M
L
ØT
Carico ammissibile (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RPC60/PL/F
60
30
100
110x85
80x60
8
200
8,25 €
1
RPC80/PL/F
80
32
109
110x85
80x60
8
250
8,06 €
2
RPC100/PL/F
100
32
126
110x85
80x60
8
300
8,34 €
2
RPC125/PL/F
125
36
154
110x85
80x60
8
350
13,48 €
1
RPC150/PL/F
150
37
182
110x85
80x60
8
400
18,39 €
1
RPC160/PL/F
160
40
196
135x110
105x80
11
500
32,05 €
1
RPC200/PL/F
200
50
241
135x110
105x80
11
600
37,99 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota
Materiale: Poliammide
Carico: Carico fino a 600kg
Ruota fissa con piastra
Tipo: Inox - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No
Ruota fissa con piastra
Tipo: Acciaio - gomma grigia
Carico: fino a 110kg
Securizzata: No
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)
| RPC60/PL/F| RPC80/PL/F| RPC100/PL/F| RPC125/PL/F| RPC150/PL/F| RPC160/PL/F| RPC200/PL/F
RPC
/pdf/frPDFauto/RPCpl.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf
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
Engrenages HPC
Condizioni generali di vendita
Note legali
Cookies
PRODOTTI
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Tutti i prodotti Ct Meca
I NOSTRI SERVIZI
Cataloghi
Su misura
Spazio stampa
Schede tecniche
Concorrenti
File CAD
Cataloghi
File 2D/3D CAD
Su misura
Schede tecniche
Programma fiere
Chi siamo?
Prodotti
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui.
.