Pistoncino a molla

- Tipo miniatura
- Tipo Senza bloccaggio
- Per lamiere sottili

Perno di posizionamento
Spina di posizionamento

- Particularly suitable for screwing into

thin-walled parts

- Works well in reduced spaces

- Non-removable spaces

- Materials:

Head - matt thermoplastic

Body - galvanised steel or 303 stainless steel

Pin - 303 stainless steel


Assembly

- Screw in as far as possible, then pull on the

button to reveal the hexagonal nut for final

assembly


Operation

- Working temperature

range -30°C to 80°C
A partire da 10,52 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BIM4-8-26.5 10,52 € 1
BIM5-8-26.5 10,83 € 2
BIM6-10-34 12,70 € 2
BIM7-10-34 13,31 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Per lamiera
Versione: Senza bloccaggio
Pistoncino a molla
Tipo: con flangia
Versione: Senza bloccaggio
Pistoncino a molla
Tipo: Bloccabile - Acciaio
Materiale: acciaio classe 5.8
Pistoncino a molla
Tipo: con anello
Materiale: Acciaio, spina in acciaio temprato
Utilizzo: Tirare l'anello per sbloccare

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BIM4-8-26.5| BIM5-8-26.5| BIM6-10-34| BIM7-10-34
BIM
/pdf/frPDFauto/BIM.pdf