Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Volantino a 3 lobi

Volantino a 3 lobi

- Materiale Poliammide - Ottone
- Tipo Foro passante filettato


- Operating element

- Materials:

Black polyamide

Brass insert


Advantages. - Highly resistant, increased tightening force

- Suitable for all hand sizes

- Can be used outside
A partire da 3,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VTLF10-45 3,97 € 2
VTLF10-55 4,09 € 2
VTLF12-55 4,48 € 1
VTLF6-45 3,66 € 2
VTLF8-45 3,62 € 2
VTLF8-55 3,97 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Acciaio
Tipo: Filettato
Piccolo volano a 6 alette
Materiale: Tecnopolimero - Ottone
Tipo: Maschiato passante
Volantino a 3 lobi
Material: Thermoplastic / Brass or stainless steel insert
Strong: tightening
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VTLF10-45| VTLF10-55| VTLF12-55| VTLF6-45| VTLF8-45| VTLF8-55
VTLF
/pdf/frPDFauto/VTLF.pdf