Carterizzazione
Maniglie ad incasso
Maniglia da incasso
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Maniglia da incasso
- Tipo Ad avvitare
-
Materiale Thermoplastic
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Info.
Carico max :500N per paio
Caratteristiche complete
A partire da
7,91 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
+100
+250
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
A
A1
B
B1
B2
Carico (N)
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PENV79-131
131
112
94
40
58,8
250
7,91 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Maniglia da incasso
Tipo: montaggio a scatto
Materiale: Termoplastica
Maniglia a ponte - Multi-settore
Fissaggio: Foro liscio
Colore: Nero opaco
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
| PENV79-131
PENV
/pdf/frPDFauto/PENV.pdf