Home page SHOP Trasmissioni di potenza Elementi d'assemblaggioAnelli di bloccaggio Anello di bloccaggio

Anello di bloccaggio

- Materiale Inox
- Tipo in 1 elemento
- Tipo Senza intagli, secondo DIN705

Anello di bloccaggio cilindrico secondo DIN 705

- Anello di bloccaggio cilindrico secondo DIN 705

- Serraggio con grano DIN914

- Materiali:

Inox 303 naturale


Vantaggi

- consente di creare rapidamente un arresto o un bloccaggio assiale su un albero

Info

- Altri alesaggi su richiesta
A partire da 2,37 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -6% -12 % -18% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAG0-006/SS 2,37 € 2
BAG0-008/SS 2,82 € 2
BAG0-010/SS 3,44 € 2
BAG0-012/SS 4,56 € 2
BAG0-015/SS 5,18 € 1
BAG0-016/SS 7,30 € 2
BAG0-020/SS 9,47 € 2
BAG0-025/SS 15,70 € 2
BAG0-030/SS 18,49 € 1
BAG0-035/SS 29,48 € 1
BAG0-040/SS 38,98 € 1
BAG0-050/SS 57,11 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di bloccaggio inox
Materiale: Inox
Tipo: in 1 elemento
Serie: Economica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BAG0-006/SS| BAG0-008/SS| BAG0-010/SS| BAG0-012/SS| BAG0-015/SS| BAG0-016/SS| BAG0-020/SS| BAG0-025/SS| BAG0-030/SS| BAG0-035/SS| BAG0-040/SS| BAG0-050/SS
BAG
/pdf/frPDFauto/BAG0.pdf