Home page SHOP Trasmissioni di potenza Elementi d'assemblaggioAnelli di bloccaggio Anello di bloccaggio

Anello di bloccaggio

- Materiale Acciaio
- Tipo in 1 elemento
- Tipo Senza intagli, secondo DIN705

Anello di bloccaggio cilindrico secondo DIN 705

- Anello di bloccaggio cilindrico secondo DIN 705

- Serraggio con grano DIN914

- Materiali:

Acciaio finitura naturale


Vantaggi

- consente di creare rapidamente un arresto o un bloccaggio assiale su un albero

Info

- Altri alesaggi su richiesta
A partire da 1,05 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -6% -12 % -18% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAG0-006 1,05 € 2
BAG0-008 1,14 € 2
BAG0-010 1,48 € 2
BAG0-012 1,66 € 2
BAG0-015 1,85 € 2
BAG0-016 1,96 € 2
BAG0-020 2,50 € 2
BAG0-025 3,81 € 2
BAG0-030 4,97 € 2
BAG0-035 6,76 € 1
BAG0-040 9,90 € 1
BAG0-050 14,80 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di bloccaggio in acciaio
Materiale: Acciaio
Tipo: in 1 elemento
Serie: Economica
Anello di bloccaggio inox
Materiale: Inox
Tipo: in 2 elementi
Serie: Economica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BAG0-006| BAG0-008| BAG0-010| BAG0-012| BAG0-015| BAG0-016| BAG0-020| BAG0-025| BAG0-030| BAG0-035| BAG0-040| BAG0-050
BAG
/pdf/frPDFauto/BAG0.pdf