Componenti per motorotativo
Ghiere per cuscinetto
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetti a sfere - Accessorio
- Tipo Ghiera autobloccante - anello di frizione nylon
-
Utilizzo Autofrenante
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
2,55 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Maschiatura Ød
B
h
ØD1
ØD2
b
t
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
EAR10-075
M10x0.75
7,6
4,4
18
14
3
14
2,55 €
2
EAR12-100
M12x1
7,6
4,4
21
18
3
18
2,76 €
2
EAR15-100
M15x1
8,6
5,2
24
21
4
21
3,19 €
2
EAR17-100
M17x1
8,6
5,2
28
24
4
24
3,74 €
2
EAR20-100
M20x1
9,6
6
32
27
4
27
4,29 €
2
EAR25-150
M25x1,5
10,5
6
38
33
5
33
5,83 €
2
EAR30-150
M30x1,5
10,7
6,6
44
38
5
38
7,71 €
2
EAR35-150
M35x1,5
11,3
6,6
50
44
5
44
9,45 €
2
EAR40-150
M40x1,5
12,3
7,5
56
50
6
50
12,39 €
2
EAR45-150
M45x1,5
12,3
7,5
62
55
6
55
16,72 €
2
EAR50-150
M50x1,5
12,9
7,6
68
61
6
61
17,98 €
2
EAR55-200
M55x2
13,4
7,6
75
68
7
68
26,27 €
1
EAR60-200
M60x2
13,4
7,6
80
73
7
73
28,65 €
1
EAR65-200
M65x2
14,5
8,7
85
78
7
78
37,52 €
1
EAR70-200
M70x2
14,5
8,7
92
84
8
84
40,32 €
1
EAR75-200
M75x2
15,5
9,7
98
90
8
90
47,00 €
1
EAR80-200
M80x2
16,5
10,7
105
97
8
97
50,98 €
1
EAR85-200
M85x2
17,5
11,7
110
102
8
102
59,29 €
1
EAR90-200
M90x2
17,7
11,9
120
110
10
110
65,57 €
1
EAR95-200
M95x2
18,7
12,9
125
116
10
116
71,30 €
1
EAR100-200
M100x2
19,7
13,9
130
120
10
120
77,37 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Tipo: Ghiera di regolazione
Utilizzo: Regolazione e serraggio
Cuscinetto radiale a sfere
Materiale: Inox
Tipo: Con guarnizione di tenuta
Cuscinetto radiale a sfere
Materiale: Acciaio
Tipo: Aperto
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
| EAR10-075| EAR12-100| EAR15-100| EAR17-100| EAR20-100| EAR25-150| EAR30-150| EAR35-150| EAR40-150| EAR45-150| EAR50-150| EAR55-200| EAR60-200| EAR65-200| EAR70-200| EAR75-200| EAR80-200| EAR85-200| EAR90-200| EAR95-200| EAR100-200
EAR
/pdf/frPDFauto/EAR.pdf
/docTech/an/TechRoulements.pdf