Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareAlberi Albero supportato per guida lineare

Albero supportato per guida lineare

- Materiale Albero acciaio / supporto alluminio
- Forma Tondo con supporto


- Gruppo composto da un albero e

relativo supporto

- Da usare quando il carico è pesante

rispetto alla lunghezza

- Supporto albero con fori di fissaggio

ravvicinati

- Materiale:

Supporto: alluminio rettificato

Albero: Ck 55 temprato rettificato

62HRc±2

Opzione

- Lunghezza possibile fino a 6 metri


Accessori

- Boccola KB-OP, TK-OP
A partire da 279,38 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
FTSN-12G 363,18 € 2
FTSN-16G 279,38 € 2
FTSN-20G 321,28 € 1
FTSN-25G 342,22 € 2
FTSN-30G 447,01 € 1
FTSN-40G 558,82 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manicotto a sfere di precisione
Serie: Di precisione - acciaio
Forma: Aperta
Materiale: Acciaio / acciaio
Manicotto a sfere di precisione
Serie: Di precisione - acciaio
Forma: Aperta
Materiale: Acciaio / poliammide
Manicotto a sfere autoallineante Topball
Serie: Autoallineante Topball
Forma: Aperta
Materiale: Acciaio / termoplastica
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| FTSN-12G| FTSN-16G| FTSN-20G| FTSN-25G| FTSN-30G| FTSN-40G
FTSN
/pdf/frPDFauto/FTSN.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesOuvertes.pdf