Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraImpugnatura termoplastica a T Impugnatura termoplastica a T

Impugnatura termoplastica a T

- Tipo Con perno filettato


- Handle with threaded insert or threaded stem

- Material:

Black glass fibre reinforced thermoplastic

Threaded stem: Chromed steel


Advantage

- Excellent grip

- Mechanical linkage applications
A partire da 1,57 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PGNT40-M5-15 1,57 € 2
PGNT50-M5-20 2,82 € 2
PGNT50-M6-25 3,17 € 1
PGNT71-M8-30 4,73 € 2
PGNT71-M10-30 5,40 € 2
PGNT80-M10-30 6,28 € 2
PGNT80-M12-40 7,42 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Impugnatura
Forma: Fungo
Materiale: Tecnopolimero

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PGNT40-M5-15| PGNT50-M5-20| PGNT50-M6-25| PGNT71-M8-30| PGNT71-M10-30| PGNT80-M10-30| PGNT80-M12-40
PGNT
/pdf/frPDFauto/PGNT.pdf