250900000
250900000
Home page
SHOP
Trasmissioni di potenza
Rinvii angolari
Riduttori manuali
Riduttore manuale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Riduttore manuale
- Tipo Rinvio angolare
-
Coppia manuale Fino a 6Nm
Caratteristiche complete
A partire da
62,71 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+20
Sconto
Prezzo
-7%
-13 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporto
Entrata
Uscita
Coppia max (Nm)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RAM35-1
1:1
hex 7mm
hex 7mm
6
75,39 €
2
RAM35-2
2:1
hex 7mm
hex 7mm
6
62,71 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore manuale
Tipo: Manovella estremità esagonale
Riduttore manuale
Tipo: Barra esagonale
Norme: DIN176
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
| RAM35-1| RAM35-2
RAM
/pdf/frPDFauto/RAM35.pdf