Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneTavole lineari Tavola di posizionamento a passo inverso manuale

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale

- Carico max 2kg


- Tavola a vite trapezoidale a destra e a sinitra per utilizzo manuale ideali per cambio

formato prodotto

- Vite passo a destra TR10x2

- Colonna di guida diam. 12mm

- Guida tramite 2 colonne di acciaio su 4 anelli di bronzo (senza giunti raschiatori)

- Con indicatore di posizione e volante

- Precisione assiale < 0,1 mm

- Materiale:

alluminio e acciaio

- T° d’utilizzo: da +5°C a +80°C


Opzione

- Supporto intermedio contattaci
A partire da 706,69 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TBD1-100-CV 706,69 € 1
TBD1-200-CV 710,75 € 1
TBD1-300-CV 714,85 € 1
TBD1-400-CV 718,89 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Serie: Economica
Max carried payload : 1kg
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 2kg
Serie : economica
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 5kg
Serie : economica
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TBD1-100-CV| TBD1-200-CV| TBD1-300-CV| TBD1-400-CV
TBD
/pdf/frPDFauto/TBD.pdf