Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneTavole lineari Mini tavola di posizionamento a vite metrica

Mini tavola di posizionamento a vite metrica

- Max carried payload 1kg

Permette le combinazioni X-Y-Z

- Piccola tavola a vite metrica per un utilizzo manuale

- Vite metrica passo a destra M6x1

- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo

- Precisione assiale < 0,10 mm

- Con manopola e indicatore di posizione

- Materiale: alluminio e acciaio

- T° d’utilizzo: da +5°C a +80°C
A partire da 338,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TBL-50Z-CV 343,73 € 1
TBL-100Z-CV 345,69 € 1
TBL-50-CV 338,23 € 1
TBL-100-CV 340,17 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Serie: Economica
Max carried payload : 1kg
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 2kg
Serie : economica
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 5kg
Serie : economica
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TBL-50Z-CV| TBL-100Z-CV| TBL-50-CV| TBL-100-CV
TBL
/pdf/frPDFauto/TBL.pdf