561480000
561480000
Home page
SHOP
Elementi di guida
Componenti per motorotativo
Cuscinetti assiali
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici
- Materiale Acciaio
Caratteristiche complete
A partire da
27,24 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+8
Sconto
Prezzo
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA Albero
ØD2
ØD3
ØD4
T
Carico dinamico (kN) C
Carico statico (kN) Co
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TB81102TN
15
28
16
28
9
13,5
28
27,24 €
2
TB81103TN
17
30
18
30
9
15,1
32,9
27,24 €
2
TB81104TN
20
35
21
35
10
23,7
52,6
29,48 €
2
TB81105TN
25
42
26
42
11
32,9
72
32,18 €
1
TB81106TN
30
47
32
47
11
34,8
85
33,84 €
1
TB81206TN
30
52
32
52
16
63,5
139
48,05 €
1
TB81108TN
40
60
42
60
13
55
147,5
42,30 €
1
TB81110TN
50
70
52
70
14
60,7
167
51,27 €
1
TB81112TN
60
85
62
85
17
102,1
309,5
72,19 €
1
TB81114TN
70
105
72
105
27
186
549,7
86,97 €
1
TB81118TN
90
120
92
120
22
140,6
459
145,43 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto
Materiale: Sfere acciaio
Tipo: Per carichi assiali
Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto
Materiale: Inox
Per : carichi assiali
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
| TB81102TN| TB81103TN| TB81104TN| TB81105TN| TB81106TN| TB81206TN| TB81108TN| TB81110TN| TB81112TN| TB81114TN| TB81118TN
TB
/pdf/frPDFauto/TB8.pdf