561100000
561100000
Home page
SHOP
Elementi di guida
Componenti per motorotativo
Cuscinetti a sfere
Cuscinetto orientabile a sfere
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetto orientabile a sfere
- Materiale Acciaio
Caratteristiche complete
Schede tecniche
Schede tecniche
A partire da
4,67 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+8
Sconto
Prezzo
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød
ØD1
B
Carico dinamico (kN) C
Carico statico (kN) Co
Velocità(giri/min) lubrificazione-grasso
Velocità(giri/min) lubrificazione-olio
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
Q1200-ETN9
10
30
9
5,42
1,16
27540
32400
4,67 €
2
Q1201-ETN9
12
32
10
6,12
1,4
24480
28800
4,88 €
2
Q1202-ETN9
15
35
11
7,26
1,72
21420
25200
5,31 €
1
Q1203-ETN9
17
40
12
8,66
2,16
18360
21600
6,45 €
1
Q1204-ETN9
20
47
14
12,45
3,33
15300
18000
7,77 €
2
Q1205-ACC
25
52
15
14,01
3,92
13770
16200
7,34 €
1
Q1206-ETN9
30
62
16
15,29
4,56
11475
13500
10,42 €
2
Q1207-ETN9
35
72
17
18,62
5,88
9945
11700
12,12 €
1
Q1208-ETN9
40
80
18
19,5
6,81
8415
9900
14,46 €
1
Q1209-ACC
45
85
19
22,44
7,64
8415
9900
14,98 €
1
Q1210-ACC
50
90
20
25,97
8,97
7650
9000
17,56 €
1
Q1211-ETN9
55
100
21
27,05
10,39
6885
8100
22,50 €
1
Q1212-ACC
60
110
22
30,58
11,96
6503
7650
25,70 €
1
Q1213-ACC
65
120
23
34,4
13,72
5355
6300
30,76 €
1
Q126-ETN9
6
19
6
2,46
0,47
34425
40500
4,92 €
2
Q1305-ETN9
25
62
17
18,62
5,29
11475
13500
11,43 €
1
Q1306-ETN9
30
72
19
22,05
6,66
9945
11700
12,80 €
1
Q1307-ACC
35
80
21
25,97
8,33
8415
9900
16,38 €
1
Q1310-ETN9
50
110
27
42,73
13,72
6120
7200
35,77 €
1
Q1311-ACC
55
120
29
49,69
17,64
5738
6750
44,29 €
1
Q1312-ACC
60
130
31
57,33
21,56
4820
5670
50,33 €
1
Q2201-ETN9
12
32
14
8,35
1,86
22950
27000
6,97 €
2
Q2202-ETN9
15
35
14
8,54
2
19890
23400
6,20 €
2
Q2203-ETN9
17
40
16
10,39
2,5
18360
21600
6,46 €
2
Q2204-ETN9
20
47
18
16,46
4,07
15300
18000
8,12 €
2
Q2205-ETN9
25
52
18
16,46
4,31
13770
16200
11,52 €
1
Q2206-ETN9
30
62
20
23,32
6,57
11475
13500
12,88 €
2
Q2207-ETN9
35
72
23
30,09
8,62
9180
10800
13,76 €
1
Q2208-ETN9
40
80
23
31,26
9,8
8415
9900
18,32 €
1
Q2209-ACC
45
85
23
31,85
10,39
7650
9000
18,41 €
1
Q2210-ACC
50
90
23
33,12
10,98
7268
8550
29,17 €
1
Q2211-ACC
55
100
25
38,22
13,13
6503
7650
29,27 €
1
Q2212-ACC
60
110
28
47,82
16,66
6120
7200
42,68 €
1
Q2213-ACC
65
120
31
56,06
19,6
5355
6300
44,46 €
1
Q2215-ACC
75
130
31
57,33
21,56
4820
5670
56,32 €
1
Q2216-ACC
80
140
33
63,7
24,99
4590
5400
69,19 €
1
Q2218-ACC
90
160
40
68,8
27,93
4055
4770
122,92 €
1
Q2305-ETN9
25
62
24
26,46
6,96
12240
14400
16,19 €
2
Q2306-ETN9
30
72
27
30,58
8,62
9945
11700
20,71 €
1
Q2307-ACC
35
80
31
38,91
10,98
9180
10800
23,29 €
1
Q2308-ACC
40
90
33
52,92
15,68
7650
9000
30,57 €
1
Q2309-ACC
45
100
36
62,43
18,91
6885
8100
44,41 €
1
Q2310-ACC
50
110
40
62,43
19,6
7268
8550
54,40 €
1
Q2311-ACC
55
120
43
74,58
23,52
5738
6750
105,72 €
1
Q2312-ACC
60
130
46
85,36
27,93
5355
6300
108,86 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto a doppia corona di sfere
Tipo: Radiale - Acciaio
Cuscinetto a rulli conici
Materiale: Acciaio
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Tipo: Ghiera KM
Utilizzo: Rondella di arresto
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
| Q1200-ETN9| Q1201-ETN9| Q1202-ETN9| Q1203-ETN9| Q1204-ETN9| Q1205-ACC| Q1206-ETN9| Q1207-ETN9| Q1208-ETN9| Q1209-ACC| Q1210-ACC| Q1211-ETN9| Q1212-ACC| Q1213-ACC| Q126-ETN9| Q1305-ETN9| Q1306-ETN9| Q1307-ACC| Q1310-ETN9| Q1311-ACC| Q1312-ACC| Q2201-ETN9| Q2202-ETN9| Q2203-ETN9| Q2204-ETN9| Q2205-ETN9| Q2206-ETN9| Q2207-ETN9| Q2208-ETN9| Q2209-ACC| Q2210-ACC| Q2211-ACC| Q2212-ACC| Q2213-ACC| Q2215-ACC| Q2216-ACC| Q2218-ACC| Q2305-ETN9| Q2306-ETN9| Q2307-ACC| Q2308-ACC| Q2309-ACC| Q2310-ACC| Q2311-ACC| Q2312-ACC
/pdf/frPDFauto/Q1.pdf
/docTech/an/TechRoulements.pdf
/docTech/an/MontageRoulement.pdf