Agroalimentare
Bracci di reazione
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
NUOVO
- Tipo Braccio di reazione
-
Tipo RFV o RFK
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Braccio di reazione per riduttore RFV
- Si monta in uscita del riduttore
- Materiale:
inox 316
Caratteristiche complete
A partire da
57,04 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
L
H
N1
N2
B
ØA
For gearbox
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RFV50-BR/SS
100
116
55,3
55,3
15
10,5
RFV50-RFK28
59,81 €
1
RFV63-BR/SS
150
166
55,3
64,8
15
10,5
RFV63-RFK38
57,58 €
1
RFK48-BR/SS
200
225
-
74,3
26
20,5
RFK48
130,34 €
1
RFK58-BR/SS
200
225
-
85,55
26
20,5
RFK58
147,02 €
1
RFV40-BR/SS
100
116
47,3
-
15
10,5
RFV40
57,04 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 47 Nm
Tipo: RFV
Rapporti: 7.5:1 a 100:1
Riduttore ipoide inox
Coppia in uscita: fino a 350 Nm
Tipo: RFK
Rapporti: 50:1 a 300:1
Motore inox AC asincrono 0,18kW
Power (kW): 0.18kW
Coppia: fino a 3.49Nm
Tensione: trifase
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
| RFV50-BR/SS| RFV63-BR/SS| RFK48-BR/SS| RFK58-BR/SS| RFV40-BR/SS
RFK
/pdf/frPDFauto/RFVbr.pdf