Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotori elettrici Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW

Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW

- Power (kW) 0.25 a 0.37kW
- Coppia fino a 6.37Nm
- Tensione trifase

Motore asincrono trifase ideale per l'agroalimentare

- Motore asincrono trifase ideale per

l'agroalimentare

- Flangia B14

- Motore 4 poli

- Velocità a vuoto 1500 giri/min

- Tensione 230/400V AC

- Superfici arrotondate e levigate per evitare

la ritenzione di materiale

- Carter chiuso, senza ventilazione

- Scatola morsettiera ermetica

- Protezione IP66

- Isolamento classe ISO F

- Materiale :

carter inox 304


Accessorio

- Riduttore inox RFV (p.272-274)

per formare un motoriduttore


Opzione

- Motore con flangia B5
A partire da 932,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DER71-A4-B14/SS 932,23 € 1
DER71-B4-B14/SS 945,41 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 47 Nm
Tipo: RFV
Rapporti: 7.5:1 a 100:1
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Tipo: Braccio di reazione
Tipo: RFV o RFK
Riduttore ipoide inox
Coppia in uscita: fino a 130 Nm
Tipo: RFK
Rapporti: 7.5:1 a 60:1
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DER71-A4-B14/SS| DER71-B4-B14/SS
DER
/pdf/frPDFauto/DER71.pdf