Tappo inox per tubo quadrato INOX

- Tipo A saldare
- Forma del tubo Quadrato o rettangolare
- Materiale Inox

Cap for welding to square or rectangular tubes

- Tappo a saldare per tubo

quadrato

- Materiale:

inox 304

Vantaggi

- Resistente alla corrosione

- Resistenza agli urti
A partire da 5,72 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +60 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BTCW35-35-M16/SS 5,72 € 1
BTCW35-35-M20/SS 5,72 € 1
BTCW40-40-M16/SS 5,84 € 2
BTCW40-40-M20/SS 6,09 € 2
BTCW50-50-M16/SS 7,17 € 1
BTCW50-50-M20/SS 7,09 € 1
BTCW60-60-M16/SS 8,56 € 1
BTCW60-60-M20/SS 8,48 € 1
BTCW35-35-M12/SS 5,72 € 1
BTCW40-40-M12/SS 5,94 € 1
BTCW50-50-M12/SS 7,15 € 1
BTCW60-60-M12/SS 8,55 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piastra inox a saldare tonda
Tipo: A saldare
Forma del tubo: Rotondo
Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato
Tipo: Con inserto maschiato
Forma del tubo: Quadrato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BTCW35-35-M16/SS| BTCW35-35-M20/SS| BTCW40-40-M16/SS| BTCW40-40-M20/SS| BTCW50-50-M16/SS| BTCW50-50-M20/SS| BTCW60-60-M16/SS| BTCW60-60-M20/SS| BTCW35-35-M12/SS| BTCW40-40-M12/SS| BTCW50-50-M12/SS| BTCW60-60-M12/SS
BTCW
/pdf/frPDFauto/BTCW.pdf