220100000
220100000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Tenditori per catene e cinghie
Pulegge folli
Puleggia folle
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Puleggia folle
- Tipo Per cinghia tonda
-
Materiale PA6 rinforzato 30% di fibre vetro
-
Velocità max 5 000 g/min
Caratteristiche complete
A partire da
16,03 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+25
+50
Sconto
Prezzo
-20%
-30 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Per cinghia tonda
ØD
Larghezza L
ØA
E
G
ØB
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PTGR62-10-17
ø10
76
18
17
10,3
12
62
16,03 €
2
PTGR89-14-17
ø14
105
18
17
14,3
12
89
18,38 €
2
PTGR95-11-17
ø11
114
20
17
11,3
12
95
22,07 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Puleggia folle
Tipo: Perno
Materiale: Acciaio zincato bicromato
Compatible con: PTGP, PTGT e PTGR
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
| PTGR62-10-17| PTGR89-14-17| PTGR95-11-17
PTGR
/pdf/frPDFauto/PTGR.pdf