Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Volantino a 6 lobi filettato

Volantino a 6 lobi filettato

- Materiale Tecnopolimero - Inox
- Tipo Filettato

Volantino a 6 lobi con perno filettato

- Materiale:

Poliammide nero

Superficie opaca

Perno filettato in acciaio o inox

Opzione

- Inserto inox o poliammide

colorata per quantità
A partire da 6,40 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GLP30-M6-20/SS 6,40 € 2
GLP30-M6-30/SS 6,56 € 2
GLP40-M8-20/SS 7,58 € 2
GLP40-M8-30/SS 8,02 € 2
GLP50-M10-30/SS 11,96 € 2
GLP50-M10-40/SS 12,14 € 2
GLP60-M12-30/SS 14,62 € 2
GLP60-M12-50/SS 16,92 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola
Forma: stella, antibactterico
Fissaggio: Maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GLP30-M6-20/SS| GLP30-M6-30/SS| GLP40-M8-20/SS| GLP40-M8-30/SS| GLP50-M10-30/SS| GLP50-M10-40/SS| GLP60-M12-30/SS| GLP60-M12-50/SS
GLP
/pdf/frPDFauto/GLP.pdf