Home page SHOP Elementi meccanici Sistemi di chiusura e di bloccaggioMagneti Magnete cilindrico di fermo filettato

Magnete cilindrico di fermo filettato

- Tipo Magnete di fermo maschiato
- Magnete NdFeB


- Sistema schermato

- Per il montaggio in acciaio o ferro

- Utilizzabili anche per fori ciechi

- T° max: +80°C

- Materiale, finitura:

Corpo in acciaio, zincato

Nucleo magnetico NdFeB
A partire da 9,38 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PLM8-12/N 9,38 € 2
PLM10-16/N 10,71 € 2
PLM13-18/N 12,25 € 2
PLM16-20/N 13,04 € 1
PLM20-25/N 22,55 € 1
PLM25-30/N 48,14 € 1
PLM35-40/N 83,29 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Magnete cilindrico di fermo
Tipo: Magnete di fermo cilindrico
Magnete: AlNiCo
Magnete cilindrico
Tipo: Magnete cilindrico
Magnete: SmCo

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PLM8-12/N| PLM10-16/N| PLM13-18/N| PLM16-20/N| PLM20-25/N| PLM25-30/N| PLM35-40/N
PLM
/pdf/frPDFauto/PLM-20SC.pdf