Magnete piatto con foro svasato

- Fissaggio Con foro fresato
- Magnete Ferrite


- Sistema schermato

- T° max: +200°C

- Materiale, finitura:

Corpo in acciaio, zincato

Nucleo magnetico in ferrite dura
A partire da 5,35 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PLM16-4/F 5,35 € 2
PLM20-6/F 5,62 € 2
PLM25-7/F 5,99 € 2
PLM32-7/F 6,53 € 2
PLM40-8/F 8,57 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Magnete
Fissaggio: Con foro maschiatto
Magnete: AlNiCo
Magnete piatto
Mounting: With threaded hole
Magnete: SmCo

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PLM16-4/F| PLM20-6/F| PLM25-7/F| PLM32-7/F| PLM40-8/F
PLM
/pdf/frPDFauto/PLM-SC.pdf