Magnete piatto

- Mounting With threaded hole
- Magnete SmCo


- Magnete piatto, sistema schermato

- I magneti piatti con nucleo in SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli in AlNiCo o in ferrite dura

- T° max: +200°C

- Materiale, finitura:

Corpo in acciaio, zincato

Nucleo magnetico SmCo
A partire da 6,49 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PLM6-4-M3/SC 6,49 € 2
PLM8-4-M3/SC 7,49 € 2
PLM10-4-M3/SC 10,49 € 2
PLM13-4-M3/SC 12,43 € 1
PLM16-4-M4/SC 16,03 € 2
PLM25-7-M4/SC 39,38 € 2
PLM32-7-M5/SC 57,52 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Magnete
Fissaggio: Con foro maschiatto
Magnete: AlNiCo
Magnete piatto con foro svasato
Fissaggio: Con foro fresato
Magnete: Ferrite

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PLM6-4-M3/SC| PLM8-4-M3/SC| PLM10-4-M3/SC| PLM13-4-M3/SC| PLM16-4-M4/SC| PLM25-7-M4/SC| PLM32-7-M5/SC
PLM
/pdf/frPDFauto/PLM-SC.pdf