Magnete

- Fissaggio Con foro maschiatto
- Magnete AlNiCo


- Magnete o magnete duro, dotato di un alloggiamento rinforzato in acciaio

- Sistema schermato

- I magneti cilindrici si usano per il bloccaggio, il sollevamento e il montaggio in dispositivi

- T°max: +450°C

- Materiale, finitura:

Corpo in acciaio, laccato rosso

Nucleo magnetico, AlNiCo
A partire da 9,46 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PLM17-16/A 9,46 € 2
PLM21-19/A 10,03 € 2
PLM27-25/A 15,19 € 2
PLM35-30/A 27,52 € 2
PLM65-43/A 112,79 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Magnete con foro centrale
Fissaggio: Con foro centrale
Magnete: ALNICO
Magnete
Fissaggio: Con foro centrale
Magnete: Ferrite

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PLM17-16/A| PLM21-19/A| PLM27-25/A| PLM35-30/A| PLM65-43/A
PLM
/pdf/frPDFauto/PLM-16A.pdf