10000000
10000000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Guide modulari
Bloccaggi per porte
Sistema di chiusura
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Sistema di chiusura
- Tipo Battuta a calamita
Caratteristiche complete
A partire da
4,80 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+50
+100
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
B
C
H
A
E
DIN921 Calamita blocca
Multipo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ACL-APA-20
28
17
14
20
4,3
M4x5
2
4,80 €
2
ACL-APA-30
40
28
20
30
6,3
M5x6
2
6,39 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Profilato alluminio standard
Sezione: 45 x 45 mm
Forma: standard
Fissaggio
Materiale: Dado quadrato con linguetta - Acciaio
Sistema di chiusura
Tipo: Fermporta magnetico
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
| ACL-APA-20| ACL-APA-30
ACL
/pdf/frPDFauto/ACLAPA.pdf