Tenditori per catene e cinghie
Tenditore rigido
Tenditore rigido
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Tenditore rigido
- Tipo Fisso
-
Materiale Inox
-
Info Ideale per cinghie
Caratteristiche complete
A partire da
23,51 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+10
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØM
L
A
B
C
J
E
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TFR83-8/SS
M8
83,5
28
27,5
-
30
8
23,51 €
1
TFR83-10/SS
M10
83,5
28
27,5
-
30
8
24,43 €
1
TFR125-8/SS
M8
125
28
27,5
14
30
8
29,57 €
1
TFR125-10/SS
M10
125
28
27,5
14
30
8
30,46 €
1
TFR125-12/SS
M12
125
28
27,5
14
30
8
32,58 €
1
TFR150-10/SS
M10
150
33,5
33,5
16
35
8
45,56 €
1
TFR150-12/SS
M12
150
33,5
33,5
16
35
8
46,18 €
1
TFR150-16/SS
M16
150
33,5
33,5
16
35
8
47,68 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per ambienti aggressivi
Materiale: Inox e poliammide
Temperatura max. d’utilizzo:: +70°C
Pignone tendicatena
Utilizzo: Per ambienti aggressivi
Tipo: Semplice
Materiale: Inox
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
| TFR83-8/SS| TFR83-10/SS| TFR125-8/SS| TFR125-10/SS| TFR125-12/SS| TFR150-10/SS| TFR150-12/SS| TFR150-16/SS
TFR
/pdf/frPDFauto/TFR.pdf