Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore DC 12V e 24V DC

Motoriduttore DC 12V e 24V DC

- Coppia Nominale da 0.1 a 2 Nm
- Tipo 12 V DC

A partire da 286,44 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BUH77-12-004 286,44 € 1
BUH77-12-012 286,44 € 1
BUH77-12-022 286,44 € 1
BUH77-12-040 311,52 € 1
BUH77-12-135 311,52 € 1
BUH77-12-250 311,52 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Variatore di velocità 3A
Corrente in uscita permanente max: 3 A
Tipo: Regolatore motore
Alimentazione
Output current: 1,5 A and 2 A
Tipo: 12 V e 24 V

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BUH77-12-004| BUH77-12-012| BUH77-12-022| BUH77-12-040| BUH77-12-135| BUH77-12-250
BUH
/pdf/frPDFauto/BUH77.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf