MENU
IT
Gruppo HPC
Gruppo HPC
0
Il mio carrello
Il mio account
Contatti
VENDITA ON LINE DI COMPONENTI MECCANICI
Sei un
PRIVATO
? clicca qui
×
Sei un PRIVATO?
il sito ctmeca.com è riservato alle società.
Clicca qui per essere reindirizzato verso hpceurope.com
e dove potrai ordinare i nostri prodotti
10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Indicizzazione e posizionamento
Pressori a molla
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
- Materiale Corpo plastica + sfera plastica
-
Filettatura Standard
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Vite per posizionamento e indicizzazione
Caratteristiche complete
A partire da
2,23 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
+100
+250
+400
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
-20%
-25%
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød
Ød1
L
H
Forza di pressione a vuoto (N)
Forza di pressione carico max (N)
-
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BPM6Z/P
M6
3,5
14
1
9
13
2,23 €
2
BPM8Z/P
M8
5
16
1,5
15
30
2,77 €
2
BPM10Z/P
M10
6
19
2
20
40
3,07 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: LONG-LOK - Acciaio
Filettatura: con sicurezza LONG-LOK
Pressore liscio a molla
Materiale: Corpo termoplastica
Tipo: con puntale a sfera
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Acciaio
Filettatura: standard
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)
| BPM6Z/P| BPM8Z/P| BPM10Z/P
BPM
/pdf/frPDFauto/BPM-Z.pdf
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
Engrenages HPC
Condizioni generali di vendita
Note legali
Cookies
PRODOTTI
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Tutti i prodotti Ct Meca
I NOSTRI SERVIZI
Cataloghi
Su misura
Spazio stampa
Schede tecniche
Concorrenti
File CAD
Cataloghi
File 2D/3D CAD
Su misura
Schede tecniche
Programma fiere
Chi siamo?
Prodotti
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui.
.