Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneCerniere Cerniera ad avvitare estetica simmetrica

Cerniera ad avvitare estetica simmetrica

- Materiale Poliammide
- Tipo simmetrica da avvitare


Cerniera ad avvitare

- Materiali:

Ali in PA nero rinforzato FV (30%)

Perno zigrinato Inox 316L

- Resistenza alla corrosione

- Anche in versione quadrata o asimmetrica

.Vantaggi.

- Aspetto esteticamente gradevole

- Angolo di rotazione massimo 270°
A partire da 9,01 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAE4080/PA 9,01 € 2
CHAE40120/PA 11,13 € 2
CHAE50100/PA 11,45 € 2
CHAE60120/PA 18,24 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera ad avvitare estetica
Materiale: Alluminio
Tipo: Da avvitare
Cerniera ad avvitare inox
Tipo: Marine
Per porta: Incassata
Square decorative screwed hinges
Polyamide: carbon fibre reinforced

Cerniera ad avvitare estetica quadrata
Materiale: Poliammide
Tipo: ali da avvitare

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAE4080/PA| CHAE40120/PA| CHAE50100/PA| CHAE60120/PA
CHAE
/pdf/frPDFauto/CHAE4080PA.pdf