Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneCerniere Cerniera ad avvitare estetica quadrata

Cerniera ad avvitare estetica quadrata

- Materiale Poliammide
- Tipo ali da avvitare


Cerniera ad avvitare

- Materiali:

Ali in PA nero rinforzato FV (30%)

Perno zigrinato Inox 316L

- Resistenza alla corrosione

- Anche in versione simmetrica o asimmetrica

.Vantaggi.

- Aspetto esteticamente gradevole

- Angolo di rotazione massimo 270°
A partire da 4,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAE3030/PA 4,48 € 2
CHAE4040/PA 6,70 € 2
CHAE5050/PA 8,87 € 2
CHAE6060/PA 9,29 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera ad avvitare estetica simmetrica
Materiale: Poliammide
Tipo: simmetrica da avvitare
Cerniera ad avvitare estetica asimmetrica
Materiale: Poliammide
Tipo: asimmetrica da avvitare
Cerniera ad avvitare estetica
Materiale: Alluminio
Tipo: Da avvitare
Cerniera ad avvitare
Tipo: Cerniera
Materiale: Inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAE3030/PA| CHAE4040/PA| CHAE5050/PA| CHAE6060/PA
CHAE
/pdf/frPDFauto/CHAE3030PA.pdf