Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaInserti filettati Inserti filettati

Inserti filettati

- Materiale Inox
- Function Per riparare i filetti danneggiati

A partire da 13,05 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +30 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
FR-M5/SS 13,40 € 2
FR-M6/SS 13,05 € 2
FR-M8/SS 13,77 € 2
FR-M8x100/SS 13,77 € 1
FR-M10/SS 15,77 € 2
FR-M10x125/SS 15,77 € 1
FR-M12/SS 20,10 € 2
FR-M12x125/SS 20,10 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Inserti filettati
Materiale: Acciaio
Funzione: Per riparare i filetti danneggiati
Attrezzi per inserti filettati
Tipo: Attrezzo di posa

Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Inox - A2

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| FR-M5/SS| FR-M6/SS| FR-M8/SS| FR-M8x100/SS| FR-M10/SS| FR-M10x125/SS| FR-M12/SS| FR-M12x125/SS
FR
/pdf/frPDFauto/FRss.pdf
/docTech/an/TechFiletsRapportes.pdf