Sistemi di chiusura e di bloccaggio
Attrezzi di bloccaggio
Bloccaggio a leva
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Bloccaggio a leva
- Tipo A leva orrizontale / base verticale
-
Con Bloccaggio di sicurezza
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
75,44 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
M
L
H
B6
Manual force (N)
Holding force F1 (N)
Holding force F2 (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
SLHV-6/LOK
M6x35
193,7
74,3
56,5
160
1350
1900
75,44 €
1
SLHV-8/LOK
M8x45
230,3
88,3
56,5
200
2000
2800
76,81 €
1
SLHV-10/LOK
M10x55
286,4
114,4
53,4
250
2200
4500
103,00 €
1
SLHV-12/LOK
M12x70
321,3
128,5
51,1
280
2400
5500
107,46 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Dado per bloccaggio a leva
Tipo: Dado con estremità sferica
Materiale Acciaio
Bloccaggio a leva
Tipo: A leva orizzontale / base orizzontale
Con: Bloccaggio di sicurezza
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
| SLHV-6/LOK| SLHV-8/LOK| SLHV-10/LOK| SLHV-12/LOK
SLHV
/pdf/frPDFauto/SLHVlok.pdf
/docTech/an/TechSLH-SLV.pdf