Home page SHOP Elementi meccanici Fissaggio delle attrezzatureBullone a occhiello inox Bullone a occhiello inox

Bullone a occhiello inox

- Materiale Inox
- Diametro da M6 a M12

Vite a occhiello

Vite a occhiello

- Materiale:

Inox 316

- Nessuna marcatura sul prodotto


Utilizzo

Il carico di rottura si ottiene moltiplicando

il CMU per il coefficiente di sicurezza 4
A partire da 5,45 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +20 +30 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTB6-40/SS 5,45 € 2
PTB6-60/SS 5,82 € 2
PTB6-80/SS 6,26 € 2
PTB8-60/SS 7,63 € 2
PTB8-80/SS 8,34 € 2
PTB8-100/SS 9,23 € 2
PTB10-100/SS 14,28 € 2
PTB12-120/SS 22,46 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Tenditore
Materiale: Inox
Tipo: Ad anello e gancio
Tenditore
Materiale: Acciaio
Tipo: A 2 ganci
Cavo di fissaggio
Materiale: Inox
Tipo: 7x7
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTB6-40/SS| PTB6-60/SS| PTB6-80/SS| PTB8-60/SS| PTB8-80/SS| PTB8-100/SS| PTB10-100/SS| PTB12-120/SS
PTB
/pdf/frPDFauto/PTBss.pdf