Moschettone DIN5299 acciaio

- Materiale Acciaio
- Diametro toro Da 5 a 12mm


- Type C Carabiner

- White zinc plated steel

- Product carries no certification marking


Application

- The breaking strength is

obtained by multiplying the SWL

by a factor of safety of 4


Info

- Not suitable for climbing

- Also exists in stainless steel
A partire da 1,50 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +40 +60 +80 +100 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MAC5-50 1,50 € 2
MAC6-60 1,69 € 1
MAC7-70 2,31 € 2
MAC8-80 2,33 € 2
MAC9-90 2,56 € 1
MAC10-100 3,12 € 1
MAC11-120 4,06 € 1
MAC12-140 5,51 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Moschettone inox
Materiale: Inox
Diametro: 5 a 12mm

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MAC5-50| MAC6-60| MAC7-70| MAC8-80| MAC9-90| MAC10-100| MAC11-120| MAC12-140
MAC
/pdf/frPDFauto/MAC.pdf