Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneMartinetti a vite e accessori Martinetto a vite - Vite rotante

Martinetto a vite - Vite rotante

- Tipo Con madrevite esterna
- Forza nominale 15000N
- Ø Diametro vite TR24 x 6


- Corsa di base 100 mm

- Materiale:

carter GGG50

- Peso del martinetto senza vite 3,2 kg

- Peso di 100 mm di vite 0,3 kg

- Lubrificazione con grasso

- Quantità di grasso 0,1 kg
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Martinetto a vite - Vite traslante
Tipo: Vite traslante
Forza nominale: 15000N
Ø Diametro vite: TR24 x 6
Vite trapezoidale acciaio
Materiale: Acciaio semiduro - 1 filetto

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

SVR
/pdf/frPDFauto/SVR15.pdf
/docTech/an/TechSVT-SVR.pdf