Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con base lamiera Ø80

Piede fissabile con base lamiera Ø80

- Diametro Ø 80
- Materiale Acciaio


- Piede snodato: +/-5° rispetto all'asse

- Con soletta antiscivolo

- Finitura della base lucida o sabbiata

per la versione inox

- Materiali:

Versione acciaio:

Base stampata: acciaio zincato C40

Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza

80° shore


Vantaggi

- Fissaggio facile grazie al grande interasse stelo-piastra di fissaggio

Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 31,08 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTAF80-12-100 31,08 € 2
PTAF80-12-150 33,69 € 2
PTAF80-16-100 33,33 € 2
PTAF80-16-150 36,60 € 2
PTAF80-20-100 35,09 € 2
PTAF80-20-150 38,39 € 1
PTAF80-20-200 41,79 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede senza snodo
Tipo: Piede snodato oscillante fissabile Ø80
Serie: Economica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTAF80-12-100| PTAF80-12-150| PTAF80-16-100| PTAF80-16-150| PTAF80-20-100| PTAF80-20-150| PTAF80-20-200
PTAF
/pdf/frPDFauto/PTAF80-PAMF80.pdf