Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø80

Piede snodato con base stampata Ø80

- Carico massimo 10000N
- Materiale acciaio

Piede snodato

- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura lucida

- Materiali:

Base stampata: acciaio zincato C40

Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore


Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 25,96 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA80-12-100 25,96 € 2
PTA80-12-150 28,87 € 1
PTA80-16-100 28,67 € 2
PTA80-16-150 31,70 € 1
PTA80-20-100 30,10 € 2
PTA80-20-150 33,80 € 1
PTA80-20-200 36,91 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 83
Materiale asta: Inox
Tipo: Carico fino a 20 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTA80-12-100| PTA80-12-150| PTA80-16-100| PTA80-16-150| PTA80-20-100| PTA80-20-150| PTA80-20-200
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA80.pdf