Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareAccessorio di serraggio manuale Accessorio di serraggio manuale

Accessorio di serraggio manuale

- Tipo Serraggio manuale LRX
- Per IKOLRX15 a LRX45


- Per guida IKO® da LRX15 a LRX45

- Costruzione semplice e sicura

- Profilati di contatto alloggiati in posizione flottante

- Posizionamento preciso

- Forza di tenuta fino a 2000N


Applicazioni

- Traverse di tavole e carrelli

- Regolazione della larghezza, reggispinta

- Posizionamento su apparecchi ottici e tavole

di misura

Azionamento

- Con maniglia di posizionamento


Info

- Attenzione: rispettare la misura C

- 1 Piastra di adattamento

(accessorio in opzione)

- X = Quota funzionale da rispettare

D = Quota di montaggio guida

lineare (inclusa la piastra di adattamento accessoria)

- Per binari LRX25 E LRX30: prodotto

non disponibile
A partire da 258,19 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
HK1510B 279,25 € 1
HK2010B 258,19 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare a rulli
Carico dinamico (N): Carello - da 9410 N a 101000 N
Elementi scorrevoli: Rulli acciaio
Tipo: Autolubrificante
Guida lineare a rulli
Carico dinamico (N): Binario - da 9410 N a 101000 N
Elementi scorrevoli: Rulli acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| HK1510B| HK2010B
HK
/pdf/frPDFauto/HK.pdf
/docTech/an/TechLRX.pdf