- Tipo Serraggio manuale LWH
- Per IKOLWH15 a LWH45
- Per guide IKO® da LWH15 a LHW45 - Costruzione semplice e sicura - Profilati di contatto alloggiati in posizione flottante - Posizionamento preciso - Forza di tenuta fino a 2000N Applicazioni - Traverse di tavole e carrelli - Regolazione della larghezza, reggispinta - Posizionamento su apparecchi ottici e tavole di misura .Azionamento. - Con maniglia di posizionamento Info - Attenzione: rispettare la misura C - 1 Placca di adattamento (accessorio in opzione) - X = Quota funzionale da rispettare D = QUota di montaggio guida lineare (Inclusa la piastra di adattamento accessoria)
Guida lineare a sfere - Sfere acciaio Carico dinamico (N): Carello - da 9320 N a 71300 N Elementi di scorrimento: Sfere acciaio ****Binari e pattini VENDUTTI SEPARATAMENTE****
Guida lineare a sfere - Sfere acciaio Carico dinamico (N): Binario - da 9320 N a 71300 N Elementi di scorrimento: Sfere acciaio ****Binari e pattini VENDUTTI SEPARATAMENTE****
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli identificativi per il portale 3D. (diversi da quelli per lo shop on line)
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..