Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareAccessorio di serraggio manuale Accessorio di serraggio manuale

Accessorio di serraggio manuale

- Tipo Serraggio manuale LWL
- Per guida IKO LWL7 a LWL25


- Per guida IKO® da LWL7 a LWL25

- Costruzione semplice e sicura

- Profilati di contatto alloggiati in posizione flottante

- Posizionamento preciso

- Forza di tenuta fino a 300N


Applicazioni

- Apparecchiature di posizionamento

- Strumenti di misura


Azionamento

- Per mezzo di una vite di serraggio


Info

- Per binario WL5 prodotto non disponibile

- 1 Piastra di adattamento (accessorio in opzione)
A partire da 225,24 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
HK2000M 296,42 € 1
HK2500M 307,61 € 1
HK0700M 225,24 € 2
HK0900M 258,72 € 1
HK1200M 273,10 € 1
HK1500M 285,68 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare a sfere - Sfere inox
Carico dinamico (N): Carello - da 514 N a 16700 N
Elementi di scorrimento: Sfere inox
Guida lineare a sfere - Sfere inox
Carico dinamico (N): Binario - da 514 N a 16700 N
Elementi di scorrimento: Sfere inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| HK2000M| HK2500M| HK0700M| HK0900M| HK1200M| HK1500M
HK
/pdf/frPDFauto/HK.pdf
/docTech/an/TechLWL.pdf