Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 3,75 Nm
- Entrata albero
- Tipo P


- Rapporti da 6:1 a 80:1

- Gioco in uscita < o = 0°30’

- Velocità massima in entrata: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio non temprato

Uscita: bronzo

Coperchio: inox

- Massa: 0,15 kg


Opzioni

- Modifiche in base alle specifiche del cliente


Accessori.

- Alberi in uscita P20-X e P20-DX
A partire da 369,99 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
P15-10 369,99 € 2
P15-13 369,99 € 1
P15-20 369,99 € 1
P15-40 369,99 € 2
P15-6 369,99 € 2
P15-8 369,99 € 2
P15-80 369,99 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Tipo: Albero semplice in uscita per riduttori P

Riduttore a ruota e vite senza fine
Tipo: Albero doppio in uscita per riduttori P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| P15-10| P15-13| P15-20| P15-40| P15-6| P15-8| P15-80
/pdf/frPDFauto/P15.pdf
/docTech/an/TechP.pdf