Indicizzazione e posizionamento
Pistoncini a molla
Pistoncino a molla
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pistoncino a molla
- Tipo Per lamiera
-
Versione Senza bloccaggio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Perno di posizionamento
Spina di posizionamento
- Materiale:
Monopola zigrinata
in poliammide,
superficie opaca
Corpo: acciaio zincato
Puntale: inox
Caratteristiche complete
A partire da
28,92 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød1
Ød2
L
H
L1
ØD
P
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PPD6-10
26
6
9
23
10,5
10x1,0
de/from 1 à/to 5
28,92 €
2
PPD6-8
26
6
9
23
8,5
10x1,0
de/from 1 à/to 5
28,92 €
2
PPD8-10
32
8
10
28
10
12x1,5
de/from 1 à/to 5
31,19 €
1
PPD8-12
32
8
10
28
12
12x1,5
de/from 1 à/to 5
31,19 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: con flangia
Versione: Senza bloccaggio
Pistoncino a molla
Tipo: Miniatura inox
Tipo: Senza bloccaggio
Per: lamiere sottili
Pistoncino a molla
Tipo: miniatura
Tipo: Senza bloccaggio
Per: lamiere sottili
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
| PPD6-10| PPD6-8| PPD8-10| PPD8-12
PPD
/pdf/frPDFauto/PPD.pdf