Pulegge, cinghie (posizionamento)
Barre dentate
Barra dentata
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Barra dentata
- Passo T5
-
Materiale Alluminio
-
Tipo T
Caratteristiche complete
A partire da
8,35 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØD Esterno
Lunghezza dentata LD
Lunghezza totale LT
-
-
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
100T5-BAR
100
158,31
160
160
331,94 €
1
10T5-BAR
10
15,05
125
140
8,35 €
1
11T5-BAR
11
16,65
125
140
9,05 €
1
12T5-BAR
12
18,25
125
140
9,85 €
1
13T5-BAR
13
19,85
125
140
9,83 €
1
14T5-BAR
14
21,45
140
140
11,48 €
1
15T5-BAR
15
23,05
140
140
12,42 €
1
16T5-BAR
16
24,60
140
140
13,89 €
1
17T5-BAR
17
26,20
140
140
14,65 €
1
18T5-BAR
18
27,00
140
140
16,14 €
1
19T5-BAR
19
29,40
140
140
17,57 €
1
20T5-BAR
20
31,00
160
160
20,09 €
1
21T5-BAR
21
32,70
160
160
20,90 €
1
22T5-BAR
22
34,15
160
160
23,29 €
1
23T5-BAR
23
35,85
160
160
23,51 €
1
24T5-BAR
24
37,40
160
160
25,14 €
1
25T5-BAR
25
38,95
160
160
27,03 €
1
26T5-BAR
26
40,60
160
160
29,77 €
1
27T5-BAR
27
42,20
160
160
29,92 €
1
28T5-BAR
28
43,75
160
160
32,85 €
1
29T5-BAR
29
45,35
160
160
33,10 €
1
30T5-BAR
30
46,95
160
160
35,24 €
1
32T5-BAR
32
50,10
160
160
40,83 €
1
34T5-BAR
34
53,25
160
160
44,56 €
1
35T5-BAR
35
54,85
160
160
44,89 €
1
36T5-BAR
36
56,45
160
160
47,43 €
1
37T5-BAR
37
58,06
160
160
50,03 €
1
38T5-BAR
38
59,65
160
160
50,28 €
1
40T5-BAR
40
62,85
160
160
54,50 €
1
42T5-BAR
42
66,00
160
160
59,16 €
1
44T5-BAR
44
69,20
160
160
69,09 €
1
45T5-BAR
45
70,80
160
160
69,62 €
2
46T5-BAR
46
72,40
160
160
70,18 €
1
48T5-BAR
48
75,55
160
160
77,82 €
1
50T5-BAR
50
78,75
160
160
86,75 €
1
60T5-BAR
60
94,65
160
160
116,77 €
1
72T5-BAR
72
113,75
160
160
163,87 €
1
80T5-BAR
80
126,48
160
160
191,16 €
1
90T5-BAR
90
142,40
160
160
251,38 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T5 alluminio
Larghezza della cinghia: 10mm
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T5 alluminio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T
Cinghia di posizionamento T
Passo: T5 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 10mm
Type: T
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
| 100T5-BAR| 10T5-BAR| 11T5-BAR| 12T5-BAR| 13T5-BAR| 14T5-BAR| 15T5-BAR| 16T5-BAR| 17T5-BAR| 18T5-BAR| 19T5-BAR| 20T5-BAR| 21T5-BAR| 22T5-BAR| 23T5-BAR| 24T5-BAR| 25T5-BAR| 26T5-BAR| 27T5-BAR| 28T5-BAR| 29T5-BAR| 30T5-BAR| 32T5-BAR| 34T5-BAR| 35T5-BAR| 36T5-BAR| 37T5-BAR| 38T5-BAR| 40T5-BAR| 42T5-BAR| 44T5-BAR| 45T5-BAR| 46T5-BAR| 48T5-BAR| 50T5-BAR| 60T5-BAR| 72T5-BAR| 80T5-BAR| 90T5-BAR
/pdf/frPDFauto/T5-BAR.pdf