Barra dentata

- Passo T2.5
- Materiale Alluminio
- Tipo T

A partire da 2,84 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
100T2.5-BAR 101,05 € 1
10T2.5-BAR 2,84 € 1
12T2.5-BAR 2,91 € 1
13T2.5-BAR 3,02 € 1
14T2.5-BAR 3,19 € 1
15T2.5-BAR 3,29 € 1
16T2.5-BAR 3,48 € 1
17T2.5-BAR 3,55 € 1
18T2.5-BAR 3,77 € 1
19T2.5-BAR 6,76 € 1
20T2.5-BAR 7,13 € 1
21T2.5-BAR 7,57 € 1
22T2.5-BAR 9,99 € 1
24T2.5-BAR 10,61 € 1
26T2.5-BAR 12,05 € 1
27T2.5-BAR 12,15 € 1
28T2.5-BAR 12,51 € 1
29T2.5-BAR 13,26 € 1
30T2.5-BAR 13,30 € 1
32T2.5-BAR 14,47 € 1
34T2.5-BAR 15,05 € 1
35T2.5-BAR 16,09 € 1
36T2.5-BAR 17,19 € 1
38T2.5-BAR 17,60 € 1
40T2.5-BAR 18,85 € 1
42T2.5-BAR 20,94 € 1
44T2.5-BAR 23,35 € 1
45T2.5-BAR 23,77 € 1
48T2.5-BAR 25,05 € 1
50T2.5-BAR 30,48 € 1
60T2.5-BAR 39,30 € 1
65T2.5-BAR 45,43 € 1
70T2.5-BAR 49,62 € 1
72T2.5-BAR 52,31 € 1
90T2.5-BAR 75,72 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Barra dentata
Passo: T5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T2.5 alluminio
Larghezza della cinghia: 6mm
Tipo: T
Cinghia di posizionamento T
Passo: T2.5 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 4mm
Type: T
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| 100T2.5-BAR| 10T2.5-BAR| 12T2.5-BAR| 13T2.5-BAR| 14T2.5-BAR| 15T2.5-BAR| 16T2.5-BAR| 17T2.5-BAR| 18T2.5-BAR| 19T2.5-BAR| 20T2.5-BAR| 21T2.5-BAR| 22T2.5-BAR| 24T2.5-BAR| 26T2.5-BAR| 27T2.5-BAR| 28T2.5-BAR| 29T2.5-BAR| 30T2.5-BAR| 32T2.5-BAR| 34T2.5-BAR| 35T2.5-BAR| 36T2.5-BAR| 38T2.5-BAR| 40T2.5-BAR| 42T2.5-BAR| 44T2.5-BAR| 45T2.5-BAR| 48T2.5-BAR| 50T2.5-BAR| 60T2.5-BAR| 65T2.5-BAR| 70T2.5-BAR| 72T2.5-BAR| 90T2.5-BAR
/pdf/frPDFauto/T25-BAR.pdf