Pistoncino a molla

- Tipo Da saldare - inox
- Materiale Inox

Perno di posizionamento
Spina di posizionamento

Info

- Index bolts are used where lateral movement is required to be blocked. Pulling the handle releases the pin. With the M version, the pin can be held in the retained position.

- Bolts should be welded using a WIG inert gas process
A partire da 16,03 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SLBW10-L/SS 17,22 € 1
SLBW10-M/SS 21,66 € 1
SLBW12-L/SS 16,03 € 1
SLBW12-M/SS 20,61 € 1
SLBW14-L/SS 18,33 € 1
SLBW14-M/SS 23,51 € 1
SLBW18-L/SS 24,35 € 1
SLBW18-M/SS 28,73 € 1
SLBW22-L/SS 38,48 € 1
SLBW22-M/SS 45,18 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Miniatura inox
Tipo: Con bloccaggio
Per: lamiere sottili

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SLBW10-L/SS| SLBW10-M/SS| SLBW12-L/SS| SLBW12-M/SS| SLBW14-L/SS| SLBW14-M/SS| SLBW18-L/SS| SLBW18-M/SS| SLBW22-L/SS| SLBW22-M/SS
SLBW
/pdf/frPDFauto/SLBWSS.pdf