Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi elicoidale ad assi incrociatiIngranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 0.5


- Rinvio d’angolo a 90°

- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)

- Angolo di pressione 20°

- Materiale: acciaio 20NCD2

Info

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello

stesso senso.
A partire da 29,29 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
H0.5-100/RH 78,42 € 1
H0.5-120/RH 87,26 € 1
H0.5-14/RH 29,29 € 1
H0.5-140/RH 95,33 € 1
H0.5-15/RH 29,90 € 1
H0.5-150/RH 103,93 € 1
H0.5-180/RH 116,54 € 1
H0.5-20/RH 32,25 € 1
H0.5-25/RH 34,67 € 1
H0.5-26/RH 35,04 € 1
H0.5-30/RH 37,15 € 1
H0.5-35/RH 39,88 € 1
H0.5-36/RH 40,11 € 1
H0.5-40/RH 41,74 € 1
H0.5-46/RH 44,23 € 1
H0.5-50/RH 45,24 € 1
H0.5-56/RH 46,53 € 1
H0.5-60/RH 47,51 € 1
H0.5-64/RH 48,87 € 1
H0.5-70/RH 49,03 € 1
H0.5-75/RH 59,38 € 1
H0.5-80/RH 59,38 € 1
H0.5-90/RH 70,97 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| H0.5-100/RH| H0.5-120/RH| H0.5-14/RH| H0.5-140/RH| H0.5-15/RH| H0.5-150/RH| H0.5-180/RH| H0.5-20/RH| H0.5-25/RH| H0.5-26/RH| H0.5-30/RH| H0.5-35/RH| H0.5-36/RH| H0.5-40/RH| H0.5-46/RH| H0.5-50/RH| H0.5-56/RH| H0.5-60/RH| H0.5-64/RH| H0.5-70/RH| H0.5-75/RH| H0.5-80/RH| H0.5-90/RH
/pdf/frPDFauto/H0.5.pdf