Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Ruota per vite senza fine

Ruota per vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 2.0
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


Info

- Passo 6,283mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W2-1, Ruota

M2-20/1

- L’associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.

Negli altri casi si raccomanda l’associazione

vite acciaio/ruota delrin
A partire da 125,63 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
M2-12/1 125,63 € 1
M2-12/2 125,63 € 1
M2-12/3 125,63 € 1
M2-12/4 125,63 € 1
M2-15/1 153,25 € 1
M2-15/2 153,25 € 1
M2-15/3 153,25 € 1
M2-15/4 153,25 € 1
M2-18/1 168,08 € 1
M2-18/2 168,08 € 1
M2-18/3 168,08 € 1
M2-18/4 168,08 € 1
M2-20/1 174,39 € 1
M2-20/2 174,39 € 1
M2-20/3 174,39 € 1
M2-20/4 174,39 € 1
M2-22/1 195,18 € 1
M2-22/2 195,18 € 1
M2-22/3 195,18 € 1
M2-22/4 195,18 € 1
M2-24/1 205,63 € 1
M2-24/2 205,63 € 1
M2-24/3 205,63 € 1
M2-24/4 205,63 € 1
M2-25/1 210,96 € 1
M2-25/2 210,96 € 1
M2-25/3 210,96 € 1
M2-25/4 210,96 € 1
M2-28/1 221,43 € 1
M2-28/2 221,43 € 1
M2-28/3 221,43 € 1
M2-28/4 221,43 € 1
M2-30/1 226,67 € 1
M2-30/2 226,67 € 1
M2-30/3 226,67 € 1
M2-30/4 226,67 € 1
M2-32/1 235,44 € 1
M2-32/2 235,44 € 1
M2-32/3 235,44 € 1
M2-32/4 235,44 € 1
M2-34/1 262,27 € 1
M2-34/2 262,27 € 1
M2-34/3 262,27 € 1
M2-34/4 262,27 € 1
M2-40/1 351,67 € 1
M2-40/2 351,67 € 1
M2-40/3 351,67 € 1
M2-40/4 351,67 € 1
M2-42/1 384,37 € 1
M2-42/2 384,37 € 1
M2-42/3 384,37 € 1
M2-42/4 384,37 € 1
M2-45/1 436,14 € 1
M2-45/2 436,14 € 1
M2-45/3 436,14 € 1
M2-45/4 436,14 € 1
M2-48/1 710,55 € 1
M2-48/2 710,55 € 1
M2-48/3 710,55 € 1
M2-48/4 710,55 € 1
M2-50/1 710,55 € 2
M2-50/2 710,55 € 1
M2-50/3 710,55 € 1
M2-50/4 710,55 € 1
M2-60/1 875,21 € 1
M2-60/2 875,21 € 1
M2-60/3 875,21 € 1
M2-60/4 875,21 € 1
M2-65/2 1 126,52 € 1
M2-65/3 1 126,52 € 1
M2-65/4 1 126,52 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite senza fine
Materiale: Acciaio temprato
Modulo: 2.0
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Vite senza fine
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 2.0
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| M2-12/1| M2-12/2| M2-12/3| M2-12/4| M2-15/1| M2-15/2| M2-15/3| M2-15/4| M2-18/1| M2-18/2| M2-18/3| M2-18/4| M2-20/1| M2-20/2| M2-20/3| M2-20/4| M2-22/1| M2-22/2| M2-22/3| M2-22/4| M2-24/1| M2-24/2| M2-24/3| M2-24/4| M2-25/1| M2-25/2| M2-25/3| M2-25/4| M2-28/1| M2-28/2| M2-28/3| M2-28/4| M2-30/1| M2-30/2| M2-30/3| M2-30/4| M2-32/1| M2-32/2| M2-32/3| M2-32/4| M2-34/1| M2-34/2| M2-34/3| M2-34/4| M2-40/1| M2-40/2| M2-40/3| M2-40/4| M2-42/1| M2-42/2| M2-42/3| M2-42/4| M2-45/1| M2-45/2| M2-45/3| M2-45/4| M2-48/1| M2-48/2| M2-48/3| M2-48/4| M2-50/1| M2-50/2| M2-50/3| M2-50/4| M2-60/1| M2-60/2| M2-60/3| M2-60/4| M2-65/2| M2-65/3| M2-65/4
/pdf/frPDFauto/M2.pdf