Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Ruota per vite senza fine

Ruota per vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 1.25
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


- Passo 3,927mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W1,25-1,

Ruota M1,25-20/1

- L’associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.

Negli altri casi si raccomanda l’associazione vite acciaio/ ruota delrin
A partire da 55,19 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
M1.25-12/1 55,19 € 1
M1.25-12/2 55,19 € 1
M1.25-12/3 55,19 € 1
M1.25-12/4 55,19 € 1
M1.25-15/1 58,02 € 1
M1.25-15/2 58,02 € 1
M1.25-15/3 58,02 € 1
M1.25-15/4 58,02 € 1
M1.25-20/1 56,32 € 1
M1.25-20/2 56,32 € 1
M1.25-20/3 56,32 € 1
M1.25-20/4 56,32 € 1
M1.25-38/1 102,87 € 1
M1.25-38/2 102,87 € 1
M1.25-38/3 102,87 € 1
M1.25-38/4 102,87 € 1
M1.25-45/1 131,75 € 1
M1.25-45/2 131,75 € 1
M1.25-45/3 131,75 € 1
M1.25-45/4 131,75 € 1
M1.25-60/1 218,94 € 1
M1.25-60/2 218,94 € 1
M1.25-60/3 218,94 € 1
M1.25-60/4 218,94 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite senza fine
Materiale: Acciaio temprato
Modulo: 1.25
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Vite senza fine
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 1.25
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| M1.25-12/1| M1.25-12/2| M1.25-12/3| M1.25-12/4| M1.25-15/1| M1.25-15/2| M1.25-15/3| M1.25-15/4| M1.25-20/1| M1.25-20/2| M1.25-20/3| M1.25-20/4| M1.25-38/1| M1.25-38/2| M1.25-38/3| M1.25-38/4| M1.25-45/1| M1.25-45/2| M1.25-45/3| M1.25-45/4| M1.25-60/1| M1.25-60/2| M1.25-60/3| M1.25-60/4
/pdf/frPDFauto/M1.25.pdf