Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Ruota per vite senza fine

Ruota per vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 1.0
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


Info

- Passo 3,142mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota es.: Vite W1-1,

Ruota M1-20/1

- L’associazione vite/ruota delrin è accettabile per brevi utilizzi.

Negli altri casi si raccomanda l’associazione

vite acciaio/ruota delrin

A partire da 50,78 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
M1-100/1 392,64 € 1
M1-100/2 392,64 € 1
M1-100/3 392,64 € 1
M1-100/4 392,64 € 1
M1-110/1 392,64 € 1
M1-110/2 392,64 € 1
M1-110/3 392,64 € 1
M1-110/4 392,64 € 1
M1-12/1 50,78 € 1
M1-12/2 50,78 € 1
M1-12/3 50,78 € 1
M1-12/4 50,78 € 1
M1-15/1 52,56 € 1
M1-15/2 52,56 € 1
M1-15/3 52,56 € 1
M1-15/4 52,56 € 1
M1-18/1 54,75 € 1
M1-18/2 54,75 € 1
M1-18/3 54,75 € 1
M1-18/4 54,75 € 1
M1-20/1 55,29 € 2
M1-20/2 55,29 € 1
M1-20/3 55,29 € 1
M1-20/4 55,29 € 1
M1-24/1 58,18 € 1
M1-24/2 58,18 € 1
M1-24/3 58,18 € 1
M1-24/4 58,18 € 1
M1-25/1 60,77 € 2
M1-25/2 60,77 € 1
M1-25/3 60,77 € 1
M1-25/4 60,77 € 1
M1-28/1 63,01 € 1
M1-28/2 63,01 € 1
M1-28/3 63,01 € 1
M1-28/4 63,01 € 1
M1-30/1 65,03 € 2
M1-30/2 65,03 € 1
M1-30/3 65,03 € 1
M1-30/4 65,03 € 1
M1-32/1 68,35 € 1
M1-32/2 68,35 € 1
M1-32/4 68,35 € 1
M1-40/1 92,32 € 2
M1-40/2 92,32 € 1
M1-40/3 92,32 € 1
M1-40/4 92,32 € 1
M1-42/1 94,37 € 1
M1-42/2 94,37 € 1
M1-42/3 94,37 € 1
M1-42/4 94,37 € 1
M1-48/1 114,45 € 1
M1-48/2 114,45 € 1
M1-48/3 114,45 € 1
M1-48/4 114,45 € 1
M1-50/1 123,19 € 2
M1-50/2 123,19 € 1
M1-50/3 123,19 € 1
M1-50/4 123,19 € 1
M1-60/1 135,71 € 1
M1-60/2 135,71 € 1
M1-60/3 135,71 € 1
M1-60/4 135,71 € 1
M1-78/1 177,05 € 1
M1-78/2 177,05 € 1
M1-78/3 177,05 € 1
M1-78/4 177,05 € 1
M1-80/1 201,43 € 1
M1-80/2 201,43 € 1
M1-80/3 201,43 € 1
M1-80/4 201,43 € 1
M1-90/1 250,40 € 1
M1-90/2 250,40 € 1
M1-90/3 250,40 € 1
M1-90/4 250,40 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite senza fine
Materiale: Acciaio non temprato
Modulo: 1.0
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Vite senza fine
Materiale: Acciaio temprato
Modulo: 1.0
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| M1-100/1| M1-100/2| M1-100/3| M1-100/4| M1-110/1| M1-110/2| M1-110/3| M1-110/4| M1-12/1| M1-12/2| M1-12/3| M1-12/4| M1-15/1| M1-15/2| M1-15/3| M1-15/4| M1-18/1| M1-18/2| M1-18/3| M1-18/4| M1-20/1| M1-20/2| M1-20/3| M1-20/4| M1-24/1| M1-24/2| M1-24/3| M1-24/4| M1-25/1| M1-25/2| M1-25/3| M1-25/4| M1-28/1| M1-28/2| M1-28/3| M1-28/4| M1-30/1| M1-30/2| M1-30/3| M1-30/4| M1-32/1| M1-32/2| M1-32/4| M1-40/1| M1-40/2| M1-40/3| M1-40/4| M1-42/1| M1-42/2| M1-42/3| M1-42/4| M1-48/1| M1-48/2| M1-48/3| M1-48/4| M1-50/1| M1-50/2| M1-50/3| M1-50/4| M1-60/1| M1-60/2| M1-60/3| M1-60/4| M1-78/1| M1-78/2| M1-78/3| M1-78/4| M1-80/1| M1-80/2| M1-80/3| M1-80/4| M1-90/1| M1-90/2| M1-90/3| M1-90/4
/pdf/frPDFauto/M1.pdf