Vite senza fine

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 3.0
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


- Passo 9,425mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite : plastica delrin

Ruota: plastica delrin

- Delrin: T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 15 a 285 denti
A partire da 145,22 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +30 
ScontoPrezzo -22% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZSW3-1 201,84 € 1
ZSW3-2 209,31 € 1
ZSW3-3 217,82 € 1
ZSW3-4 226,13 € 1
ZW3-1 145,22 € 1
ZW3-2 149,44 € 1
ZW3-3 153,54 € 1
ZW3-4 159,05 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota per vite senza fine
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 3.0
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Ruota per vite senza fine
Materiale: Bronzo
Modulo: 3.0
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZSW3-1| ZSW3-2| ZSW3-3| ZSW3-4| ZW3-1| ZW3-2| ZW3-3| ZW3-4
ZSW
/pdf/frPDFauto/PM3.pdf